Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 21 20 LE Gereedschapskoffer "Vision24" leeg

  • ERIKS:11754609
  • Fabrikant:4003773044567
Image 1
  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Rondlopend dubbel aluminium frame
  • Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
  • Ergonomisch handvat
  • 2 afsluitbare kipsloten
  • 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
  • Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
  • Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
  • Belastbaar tot 20 kg
  • Zonder gereedschap
Opslaan in lijst

€ 323,96/ stukexcl. btw

€ 391,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX