Eriks
KNIPEX

Gereedschapskoffer "Standard" leeg type 00 21 20 LE

  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Rondlopend dubbel aluminium frame
  • Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
  • Ergonomisch handvat
  • 2 afsluitbare kipsloten
  • 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
  • Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
  • Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
  • Belastbaar tot 20 kg
  • Zonder gereedschap
Image 1
1 of Gereedschapskoffer "Standard" leeg type 00 21 20 LE
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw