Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 21 20 Gereedschapskoffer "Vision24" Electro 400 mm

  • ERIKS:23954171
  • Fabrikant:4003773052166
Image 1
  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Rondlopend dubbel aluminium frame
  • Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
  • Ergonomisch handvat
  • 2 afsluitbare kipsloten
  • 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
  • Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
  • Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
  • Belastbaar tot 20 kg
  • Buitenmaat (B x H x D): 480 x 180 x 365 mm binnenmaat (B x H x D): 415 x 160 x 300 mm
  • Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Rondlopend dubbel aluminium frame
  • Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
  • 2 afsluitbare kipsloten
  • Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
  • Buitenmaat (B x H x D): 480 x 180 x 365 mm binnenmaat (B x H x D): 415 x 160 x 300 mm
  • Ergonomisch handvat
  • 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
  • Belastbaar tot 20 kg
  • Met 20-delige inhoud van kwaliteitsmerken, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900
Opslaan in lijst

€ 961,57/ stukexcl. btw

€ 1.163,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX