Eriks
KNIPEX

Gereedschapskoffer "Elektro" type 00 21 20

  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Rondlopend dubbel aluminium frame
  • Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
  • Ergonomisch handvat
  • 2 afsluitbare kipsloten
  • 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
  • Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
  • Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
  • Belastbaar tot 20 kg
  • Buitenmaat (B x H x D): 480 x 180 x 365 mm binnenmaat (B x H x D): 415 x 160 x 300 mm
  • Bodemplaat, hoogte 58 mm onder te verdelen aan de hand van flexibele inzetstukken en afdekplaat met 6 grote gereedschaptassen, te bevestigen met een drukknop
  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Rondlopend dubbel aluminium frame
  • Rasterscharnieren die als dekselhouder dienst doen
  • 2 afsluitbare kipsloten
  • Afdekplaat en gereedschapstafel van Con-Pearl®-materiaal
  • Buitenmaat (B x H x D): 480 x 180 x 365 mm binnenmaat (B x H x D): 415 x 160 x 300 mm
  • Ergonomisch handvat
  • 1 uitneembare gereedschapspaneel in het deksel met 15 gereedschapstassen op de bodem en 6 grote gereedschapstassen alsmede een klemvak (400 mm breed) aan de kant van het deksel, bevestigd met een drukknop
  • Belastbaar tot 20 kg
  • Met 20-delige inhoud van kwaliteitsmerken, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900
Image 1
1 of Gereedschapskoffer "Elektro" type 00 21 20
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw