Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 11 04 Profi-Key voor alle standaard afsluitsystemen 90 mm (zelfbedieningskaart/blister)

  • ERIKS:23168026
  • Fabrikant:4003773048954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Sleutel voor verwarmings-, airco- , sani- en gebouwtechniek, v.b. voor venster- en deurklinken of voor de ontluchting van verwarmingsinstallaties
  • Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH2
  • Met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
  • Extra bitopname voor 1/4"-bits in één arm
  • Armlengte in totaal 90 mm
  • Zinkpersgietwerk
  • Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH2
  • Met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
  • Extra bitopname voor 1/4"-bits in één arm
  • Zinkpersgietwerk
  • Sleutel voor verwarmings-, airco- , sani- en gebouwtechniek, v.b. voor venster- en deurklinken of voor de ontluchting van verwarmingsinstallaties
  • Armlengte in totaal 90 mm
Opslaan in lijst

€ 23,01/ stukexcl. btw

€ 27,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX