Eriks
KNIPEX

Schakelkastsleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen type 00 11 04

  • Sleutel voor verwarmings-, airco- , sani- en gebouwtechniek, v.b. voor venster- en deurklinken of voor de ontluchting van verwarmingsinstallaties
  • Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH2
  • Met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
  • Extra bitopname voor 1/4"-bits in één arm
  • Armlengte in totaal 90 mm
  • Zinkpersgietwerk
  • Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH2
  • Met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
  • Extra bitopname voor 1/4"-bits in één arm
  • Zinkpersgietwerk
  • Sleutel voor verwarmings-, airco- , sani- en gebouwtechniek, v.b. voor venster- en deurklinken of voor de ontluchting van verwarmingsinstallaties
  • Armlengte in totaal 90 mm
Image 1
1 of Schakelkastsleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen type 00 11 04
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw