.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)
€ 122,40/ stukexcl. btw
€ 148,10incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KEMPER |
Serie | 158 1G |
Type | 118K |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CuSn5Zn5Pb2 |
Nom. binnendiameter | 3/4" (15mm) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 70 mm |
Klepvorm | Klep |
Beveiligingsklasse | EA |
Voorzien van leidingafsluiter | Nee |
Met contragewicht | Nee |
Met veer | Ja |
Afdichting | Rubber/kunststof |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 65 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |