Eriks
KEMPER

Terugstroombeveiliging Serie: 158 1G Type: 118K Brons Buitendraad (BSPP) PN10

Productkenmerken
  • Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk van 10mbar.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Met aftapstop.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Controleerbare keerklep.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat.
  • SVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 90 °C.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Terugstroombeveiliging Serie: 158 1G Type: 118K Brons Buitendraad (BSPP) PN10
ProductNom. binnendiameterDruktrap artikelInbouwlengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw