Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 158 1G Type: 118K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1" (20mm)

  • ERIKS:12411378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productkenmerken
  • Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk van 10mbar.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Met aftapstop.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Controleerbare keerklep.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat.
  • SVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 90 °C.
Opslaan in lijst

€ 140,68/ stukexcl. btw

€ 170,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
158 1G
Type
118K
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
1" (20mm)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
80 mm
Klepvorm
Klep
Beveiligingsklasse
EA
Voorzien van leidingafsluiter
Nee
Met contragewicht
Nee
Met veer
Ja
Afdichting
Rubber/kunststof
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
KIWA
Ja