Eriks
KEMPER

KEMPER Terugstroombeveiliging Serie: 158 1G Type: 118K Brons/Rubber/kunststof Klep Met veer KIWA PN10 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (32mm)

  • ERIKS:11815304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productkenmerken
  • Met name geschikt voor circulatiesystemen door zeer lage openingsdruk van 10mbar.
  • Met het medium in contact komende metalen delen van ontzinkingsvrij en corrosiebestendig brons, bestand tegen agressief water.
  • Buitendraad voor vlakdichtende aansluitingen.
  • Met aftapstop.
  • Met controlemogelijkheid.
  • Controleerbare keerklep.
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Geschikt voor horizontale en verticale inbouw.

Normen en certificaten
  • DVGW-certificaat.
  • SVGW-certificaat.
  • KIWA-certificaat.
  • BELGAQUA-certificaat.

Technische gegevens
  • Druktrap PN10.
  • Max. bedrijfstemperatuur 65 °C.
  • Kortdurende piektemperatuur 90 °C.
Opslaan in lijst

€ 276,25/ stukexcl. btw

€ 334,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
158 1G
Type
118K
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
1.1/2" (32mm)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
87 mm
Klepvorm
Klep
Beveiligingsklasse
EA
Voorzien van leidingafsluiter
Nee
Met contragewicht
Nee
Met veer
Ja
Afdichting
Rubber/kunststof
Max. mediumtemperatuur (continu)
65 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10
KIWA
Ja