€ 3.293,00/ stukexcl. btw
€ 3.984,53incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | JC |
Serie | 515AIT |
Type | 3193 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 2-delig |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB |
Oppervlaktebescherming | Epoxy gecoat (uitwendig) |
Nom. binnendiameter | 8" (200) |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | Class 150 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Inbouwlengte | 457 mm |
Handbediening | Wormwielkast |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F14 |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ASTM A351 CF8M |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindel | F51 |
Materiaal spindelafdichting primair | RPTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | FPM (FKM) |
Materiaal spindelafdichting tertiair | Grafiet |
Materiaal huisafdichting | SWG 316L/PTFE/Grafiet |
Materiaal bediening | Nodulair gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -29 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 230 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 19.6 bar |
Fire safe | Ja |
DN | 8" (200) |
d | 203 mm |
L | 457 mm |
H | 601 mm |
M | 465 mm |
C | 229 mm |
Gewicht | 172.8 kg |
€ 4.067,00/ stukexcl. btw
€ 4.921,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/02/2027