Eriks
JC

JC Kogelkraan Serie: 515LIT Type: 3193 Staal/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Fire safe Wormwielkast Class 150 Flens 8" (200)

  • ERIKS:11096468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.067,00/ stukexcl. btw

€ 4.921,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
JC
Serie
515LIT
Type
3193
Norm
ASME
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
2-delig
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A352 LCC
Nom. binnendiameter
8" (200)
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
Class 150
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
ASME B16.10, T1, Serie 18
Inbouwlengte
457 mm
Handbediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F14
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ASTM A351 CF8M
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindel
F51
Materiaal spindelafdichting primair
RPTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair
Grafiet
Materiaal huisafdichting
SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening
Nodulair gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-49 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
230 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
19.8 bar
Fire safe
Ja
DN
8" (200)
d
203 mm
L
457 mm
H
601 mm
M
465 mm
C
229 mm
Gewicht
172.8 kg