Eriks
INA

INA Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 308-NPP-B

  • ERIKS:14181402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,17/ stukexcl. btw

€ 84,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
3..NPP-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Dynamisch draaggetal
44.5 kN
Statisch draaggetal
26 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing