Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Spanlager met standaard binnen...
Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing Serie: 3..NPP-B
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Asdiameter [mm]
40
1
Buitendiameter [mm]
90
1
Breedte [mm]
23
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing Serie: 3..NPP-B
Product
Asdiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Asdiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 308-NPP-B
40
90
23
€ 70,17
/
stuk
Inloggen