€ 39,66/ stukexcl. btw
€ 47,99incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32 mm |
Boutdiameter | 8 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Draadmaat | M 8x1.25 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |
€ 48,55/ stukexcl. btw
€ 58,75incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026