Eriks
SKF

SKF Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR 19 PPA

  • ERIKS:23766394
  • Fabrikant:7316577711908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 48,55/ stukexcl. btw

€ 58,75incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KR..PPA
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 43,60/ stukexcl. btw

€ 52,76incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026