Eriks
INA

INA Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Staal /PTFE EGF16120-E40-Y

  • ERIKS:23228561
  • Fabrikant:4012802756036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

271 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
EGF..E40
Type
Flanged Bush
Fabrikant ID
EGF16120-E40-Y
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Dynamisch draaggetal
22.4 kN
Statisch draaggetal
40 kN
B
12 mm
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Alternatieven

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026