Eriks
SKF

SKF Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij Koolstofstaal /PTFE PCMF 161812 E

  • ERIKS:23768819
  • Fabrikant:7316571873671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze PTFE-composiet flensbus is ontworpen voor oscillerende, roterende en lineaire bewegingen. De bus ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en is onderhoudsvrij. Het dunwandige ontwerp zorgt voor een hoge belastbaarheid en efficiënte warmteafvoer, waardoor hoge schuifsnelheden mogelijk zijn.Kenmerken
  • Dunwandig ontwerp ondersteunt zware belastingen in beperkte inbouwruimtes
  • PTFE-composietmateriaal zorgt voor lage wrijving en hoge schuifsnelheid voor minder slijtage
  • Onderhoudsvrije werking maakt regelmatige nasmering overbodig en vermindert stilstandtijden
  • Het geflensde ontwerp neemt axiale belastingen in één richting op en verbetert zo de stabiliteit van de assemblage.
  • Goede warmteafvoer maakt betrouwbare prestaties mogelijk bij hoge bedrijfstemperaturen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met apparatuur die gecombineerde radiale en axiale belastingondersteuning vereist
  • Ideaal voor industriële toepassingen met beperkte toegang tot smering
  • Compatibel met machines die bij hoge schuifsnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Fabrikant ID
PCMF 161812 E
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
12 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
d
16 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
12 mm
B1
1 mm
Materiaal buitenmantel
Koolstofstaal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij