€ 227,80/ stukexcl. btw
€ 275,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 215 kN |
Grenstoerental | 2040 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 30 kN |
Gewicht | 1.33 kg |
B | 46 mm |
d | 65 mm |
D | 100 mm |
d1 | 79 mm |
D1 | 97.4 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 217,42/ stukexcl. btw
€ 263,08incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026