Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045013-PP

  • ERIKS:23195547
  • Fabrikant:4012802071511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,42/ stukexcl. btw

€ 263,08incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
215 kN
Grenstoerental
2040 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
30 kN
Gewicht
1.253 kg
B
46 mm
d
65 mm
D
100 mm
d1
79 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 375,77/ stukexcl. btw

€ 454,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026