€ 191,75/ stukexcl. btw
€ 232,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 120 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Grenstoerental | 2340 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 183,02/ stukexcl. btw
€ 221,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026