Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045011-PP

  • ERIKS:23195545
  • Fabrikant:4012802071474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,02/ stukexcl. btw

€ 221,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
120 kN
Statisch draaggetal
186 kN
Grenstoerental
2340 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 311,32/ stukexcl. btw

€ 376,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026