Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045009-PP-2NR

  • ERIKS:12129883
  • Fabrikant:4012802695328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 145,86/ stukexcl. btw

€ 176,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
20.2 kN
Gewicht
0.69 kg
B
40 mm
d
45 mm
D
45 mm
d1
57.5 mm
D1
72.8 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 138,20/ stukexcl. btw

€ 167,22incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026