Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045009-PP

  • ERIKS:23195543
  • Fabrikant:4012802725827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,20/ stukexcl. btw

€ 167,22incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
97 kN
Statisch draaggetal
139 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
20.2 kN
B
40 mm
d
45 mm
D
75 mm
d1
57.5 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 391,17/ stukexcl. btw

€ 473,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026