€ 121,27/ stukexcl. btw
€ 146,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 88 kN |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 12.6 kN |
Gewicht | 0.463 kg |
B | 36 mm |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
d1 | 46.5 mm |
D1 | 60 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 115,80/ stukexcl. btw
€ 140,12incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026