Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045007-PP

  • ERIKS:23195541
  • Fabrikant:4012802419597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,80/ stukexcl. btw

€ 140,12incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Grenstoerental
3550 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
12.6 kN
Gewicht
0.448 kg
B
36 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
46.5 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 273,38/ stukexcl. btw

€ 330,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026