Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045006-PP-2NR

  • ERIKS:12129881
  • Fabrikant:4012802695304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,03/ stukexcl. btw

€ 125,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Type
Cylindrical Roller Bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
67 kN
Grenstoerental
4100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.7 kN
Gewicht
0.35 kg
B
34 mm
d
30 mm
D
30 mm
d1
41 mm
D1
53 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 99,10/ stukexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026