Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045005-PP-2NR

  • ERIKS:12129880
  • Fabrikant:4012802135121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,86/ stukexcl. btw

€ 105,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
46 kN
Statisch draaggetal
60 kN
Grenstoerental
4700 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 82,71/ stukexcl. btw

€ 100,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026