€ 82,71/ stukexcl. btw
€ 100,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Statisch draaggetal | 60 kN |
Grenstoerental | 4700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 8.3 kN |
B | 30 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 35.5 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 194,85/ stukexcl. btw
€ 235,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026