Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 3TE-10 DN16 EN854 80bar

  • ERIKS:14573480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,50/ meterexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

82,054 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
3TE
Type
3TE
Code
3TE-10
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
25.9 mm
Maximale werkdruk
80 bar
Maximale werkdruk
8 MPa
Maximale werkdruk
1170 psi
Minimum barstdruk
320 bar
Minimum barstdruk
32 MPa
Minimum barstdruk
4672 psi
Min. buigradius
105 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.575 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-3TE
Onderdelen & accessoires

€ 4,01/ stukexcl. btw

€ 4,85incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026