.jpg&w=1536&q=80)
€ 4,01/ stukexcl. btw
€ 4,85incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA0310 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. (maat) | -10 |
L | 36 mm |
D | 32 mm |