Eriks
HYPRESS

HYPRESS Slang 2TE-08 DN12 EN854 58bar

  • ERIKS:14573462
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,90/ meterexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

908,474 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYPRESS
Serie
2TE
Type
2TE
Code
2TE-08
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Buitendiameter
19.7 mm
Maximale werkdruk
58 bar
Maximale werkdruk
5.8 MPa
Maximale werkdruk
850 psi
Minimum barstdruk
232 bar
Minimum barstdruk
23.2 MPa
Minimum barstdruk
3387 psi
Min. buigradius
70 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee lagen textielversterking
Gewicht
0.226 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 854-2TE
Onderdelen & accessoires
Product Image

FLEXION Pershuls ZFA0108

  • Eriks:13558254
  • Manufacturer:ZFA0108

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

335 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026