Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0108

  • ERIKS:13558254
Image 1
  • Pershuls voor (kunststof/textiel) slang R7-2TE
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 1,69/ stukexcl. btw

€ 2,04incl. btw

335 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0108
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam. (maat)
-8
L
34 mm
D
25.4 mm