€ 6,36/ meterexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
704,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-05 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Buitendiameter | 14.9 mm |
Maximale werkdruk | 68 bar |
Maximale werkdruk | 6.8 MPa |
Maximale werkdruk | 993 psi |
Minimum barstdruk | 272 bar |
Minimum barstdruk | 27.2 MPa |
Minimum barstdruk | 3971 psi |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.154 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-2TE |
€ 1,18/ stukexcl. btw
€ 1,43incl. btw
563 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026