Eriks
FLEXION

FLEXION Pershuls ZFA0105

  • ERIKS:13558252
Image 1
  • Pershuls voor (kunststof/textiel) slang R7-2TE
  • Zink-nikkel
  • Niet strippen
Opslaan in lijst

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,43incl. btw

563 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Code
ZFA0105
Uitvoering
Standaard
Strippen of niet strippen
Niet strippen
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam. (maat)
-5
L
30 mm
D
19 mm