€ 6,14/ meterexcl. btw
€ 7,43incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
972 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYPRESS |
Serie | 2TE |
Type | 2TE |
Code | 2TE-03 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Slang inw.diam. | 4.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Buitendiameter | 11.8 mm |
Maximale werkdruk | 80 bar |
Maximale werkdruk | 8 MPa |
Maximale werkdruk | 1170 psi |
Minimum barstdruk | 320 bar |
Minimum barstdruk | 32 MPa |
Minimum barstdruk | 4672 psi |
Min. buigradius | 35 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Gewicht | 0.118 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 854-2TE |
€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027