.jpg&w=1536&q=80)
€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Code | ZFA0303 |
Uitvoering | Standaard |
Strippen of niet strippen | Niet strippen |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Slang inw.diam. (maat) | -3 |
L | 27 mm |
D | 14 mm |