Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Motor 24VDC 2200W Ø114 BD MCDCH00010

  • ERIKS:14604635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,62/ stukexcl. btw

€ 339,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HYDRONIT
Grootte
114
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
2650 tr/min
Spanningstype
DC
Nom. (meet)spanning
24 V
Nom. stroom
125 A
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Isolatieklasse volgens IEC
F
Belastingscyclus
S2: 2 min, S3: 7,5% ED
met koelventilator
Ja
Gewicht
8.15 kg
Lengte
165 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

€ 15,56/ stukexcl. btw

€ 18,83incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 24VDC 100A bidirectioneel M47NB1002

  • Eriks:12584224
  • Manufacturer:M47NB1002

€ 82,20/ stukexcl. btw

€ 99,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026