Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
DC motor Ø114 omkeerbaar
DC motor Ø114 omkeerbaar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Type powerpack
EPB
2
PPC
2
PPM
2
SPU
2
Grootte
114
2
Vermogen [kW]
1.6
1
2.2
1
Snelheid [tr/min]
Nom. (meet)spanning [V]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
DC motor Ø114 omkeerbaar
Product
Type powerpack
Grootte
Vermogen [kW]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type powerpack
Grootte
Vermogen [kW]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Motor 24VDC 2200W Ø114 BD MCDCH00010
PPM, EPB, PPC, SPU
114
2.2
€ 280,62
/
stuk
Motor 12VDC 1600W Ø114 BD MCDCH00009
PPM, SPU, PPC, EPB
114
1.6
€ 256,73
/
stuk
Inloggen