€ 256,73/ stukexcl. btw
€ 310,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HYDRONIT |
Grootte | 114 |
Vermogen | 1.6 kW |
Snelheid | 2600 tr/min |
Spanningstype | DC |
Nom. (meet)spanning | 12 V |
Nom. stroom | 210 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Belastingscyclus | S2: 2 min, S3: 7,5% ED |
met koelventilator | Ja |
Gewicht | 8.15 kg |
Lengte | 165 mm |
€ 8,09/ stukexcl. btw
€ 9,79incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 15,56/ stukexcl. btw
€ 18,83incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 82,20/ stukexcl. btw
€ 99,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026