Eriks
HUVEMA

HUVEMA Pneumatische taparm HU Tap AT-20/II+AT20-90° M3 - M20

  • ERIKS:11933982
  • Fabrikant:8718242077750
Image 1
Taparm tot M20, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Bereik
van 200 tot 1900 mm
Tappotjes
6 (M4-M12)
Gewicht
39 kg