Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pneumatische taparm HU Tap AT-...
Pneumatische taparm HU Tap AT-20/II+AT20-90° M3 - M20
Taparm tot M20, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden.
Eigenschappen:
M3-M20
standaard geleverd met reduceer/smeerset
inclusief tappotjes (6 stuks)
inclusief luchtmotor
grootte 2 adapter-aansluiting
Opmerking:
M3 - M20
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Tappotjes
6 (M4-M12)
1
Gewicht [kg]
39
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Pneumatische taparm HU Tap AT-20/II+AT20-90° M3 - M20
Product
Tappotjes
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Tappotjes
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pneumatische taparm HU Tap AT-20/II+AT20-90° M3 - M20
6 (M4-M12)
39
Niet beschikbaar in de webshop
Inloggen