Eriks
HUVEMA

HUVEMA Pneumatische taparm HU Tap AQ-16-950 M3 - M16

  • ERIKS:12218838
  • Fabrikant:8718242077071
Image 1
Taparm tot M16, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Opslaan in lijst

€ 2.105,50/ stukexcl. btw

€ 2.547,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Bereik
van 100 tot 950 mm
Tappotjes
6 (M4-M12)
Toerental
300 tr/min
Gewicht
25 kg