Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Pneumatische taparm HU Tap AQ-...
Pneumatische taparm HU Tap AQ-16-950 M3 - M16
Taparm tot M16, met groot bereik. Standaard geleverd met verloopstuk, adapter voor boren en 90° adapter zodat in alle richtingen getapt kan worden. In onze Huvema gereedschap catalogus vindt u een breed assortiment aan tappotjes en tappen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Tappotjes
6 (M4-M12)
1
Toerental [tr/min]
300
1
Gewicht [kg]
25
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Pneumatische taparm HU Tap AQ-16-950 M3 - M16
Product
Tappotjes
Toerental [tr/min]
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Tappotjes
Toerental [tr/min]
Gewicht [kg]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pneumatische taparm HU Tap AQ-16-950 M3 - M16
6 (M4-M12)
300
25
€ 2.105,50
/
stuk
Inloggen