Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 5/8 M42

  • ERIKS:13500862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,63/ stukexcl. btw

€ 61,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HUVEMA
Type
Band saw blade
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Zaagbandlengte
2730 mm
Breedte
27 mm
Dikte
0.9 mm
Afmetingen
2730 x 27 x 0.9 mm
Materiaal
M42 bimetaal