| Zaagblad UNP 2965x27x0,9 5/8 M42 | M42 bimetaal | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Bandzaag 2465x27x0,9 5/8 | M42 bimetaal | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 5/8 M42 | M42 bimetaal | | € 50,63/stuk |
| Huvema zaagblad UNP 2730x27x0,9 10/14 | M42 bimetaal | | € 50,63/stuk |
| BZ430 2720X27X0.9 4/6 Bandzaag | M42 bimetaal | | Niet beschikbaar in de webshop |
| UN 2085X19X0,9 5/8 Bandzaag | M42 bimetaal | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Bandzaag 1735x13x0,65 6/10 | M42 bimetaal | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Huvema zaagblad BZ430 2370X20X0,9 5/8 | M42 bimetaal | | Log in om de prijs te bekijken |
| Bi-metaal bandzaag UN 3160x27x0.9 6/10 | M42 bimetaal | | Niet beschikbaar in de webshop |