€ 50,63/ stukexcl. btw
€ 61,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Type | Band saw blade |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Zaagbandlengte | 2730 mm |
Breedte | 27 mm |
Dikte | 0.9 mm |
Materiaal | M42 bimetaal |
Afmetingen | 2730 x 27 x 0.9 mm |