Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Type | Band saw blade |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Zaagbandlengte | 2720 mm |
Breedte | 27 mm |
Dikte | 0.9 mm |
Materiaal | M42 bimetaal |
Afmetingen | 2720 x 27 x 0.9 mm |
Geschikt voor | Massief materiaal, dikwandige buizen, slangen, profielen, balken enz. |