€ 1.314,45/ stukexcl. btw
€ 1.590,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HUVEMA |
Motorvermogen | 1.65 kW |
Zaagsnelheid | 30 - 80 m/min |
Zaagbladlengte | 2035 x 20 x 0.9 mm |
Zaagcapaciteit 45° rond | 130 mm |
Zaagcapaciteit 45° vierkant | 130 mm |
Zaagcapaciteit 60° rond | 75 mm |
Zaagcapaciteit 60° vierkant | 75 mm |
Zaagcapaciteit 90° rond | 170 mm |
Zaagcapaciteit 90° vierkant | 166 mm |
Gewicht | 184 kg |
Aansluitspanning | 230 V |