Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bandzaagmachine HU 210 SB-4 - ...
Bandzaagmachine HU 210 SB-4 - 230V
Compacte bandzaag met variabele snelheid
Inclusief voet en koelsysteem
Geen speling dankzij de speciale constructie en de stabiele zaagarm
Zaagbladspanning instelbaar.
geleverd met bi-metaalzaagblad
aanslag
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Motorvermogen [kW]
1.65
1
Zaagsnelheid [m/min]
30 - 80
1
Zaagbladlengte [mm]
2035 x 20 x 0.9
1
Aansluitspanning [V]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Bandzaagmachine HU 210 SB-4 - 230V
Product
Motorvermogen [kW]
Zaagsnelheid [m/min]
Zaagbladlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Motorvermogen [kW]
Zaagsnelheid [m/min]
Zaagbladlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bandzaagmachine - HU 210 SB-2 Topline - 170mm
1.65
30 - 80
2035 x 20 x 0.9
€ 1.314,45
/
stuk
Inloggen